Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 1016811 Pyörivä harja 20 tuuman kone | AD9WXQ 4VLZ5

NOBLES 1016811 Pyörivä harja, 20 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AD9WXQ Malli: 1016811Ristiviite: 4VLZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertoharja
Lohkon koko19 "
Harjaksen väriMusta
Harjakset Dia.0.028 "
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjakoko20 "
Machine Koko20 "
Leikkauksen pituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5135
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjakokoMachine KokoLeikkauksen pituusHinta
NOBLES 1014346 Pyörivä harja 26 tuuman kone 13 tuuman lohko | AD9WWZ 4VLX8 101434613 "13 "26 "1.875 "€288.21
NOBLES 1016633 32 -tuumainen pyörivä harja | AD9WXC 4VLY2 101663315.75 "16 "32 "1.875 "€303.19
NOBLES 1025095 24 tuuman pyörivä harja | AD9WXF 4VLY5 102509511.437 "12 "24 "1.875 "€378.29
NOBLES 399247 28 tuuman pyörivä harja | AD9WXJ 4VLY8 39924713.437 "14 "28 "1.875 "€405.30
NOBLES 399244 Pyörivä harja 32 tuuman kone | AD9WXL 4VLZ1 39924415.437 "16 "32 "1.875 "€435.33
NOBLES 1016765 Pyörivä harja 17 tuuman kone | AD9WXN 4VLZ3 101676516 "17 "17 "1.625 "€384.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 1016811 Pyörivä harja, 20 tuuman kone
€444.32 / yksikkö