Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE SB1-2PK-01 kaksinkertainen portaaton sulkurengas 1-9 / 16 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB9RAP 2EVK2

NITE IZE SB1-2PK-01 kaksoissulkurengas, 1-9/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9RAP Malli: SB1-2PK-01Ristiviite: 2EVK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen aidattu sulkurengas
VäriMusta
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko1-9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
NITE IZE SB1-2PK-11 Double Gated Carabiner 1-9 / 16 Inch - Pakkaus 2 | AB9RAQ 2EVK4 SB1-2PK-11Hopea1-9 / 16 "€7.89
NITE IZE SB2-03-01 2-tuumainen sulkurengas 9 tuumaa musta | AB2RAR 5EVKXNUMX SB2-03-01Musta2"€4.59
NITE IZE SB2-03-11 Kaksiportoitu 2-tuumainen karabiini 9 tuumaa hopea | AB2RAT 7EVKXNUMX SB2-03-11Hopea2"€4.59
NITE IZE SB3-03-01 Double Gated Carabiner 2-5 / 8 tuuman musta | AB9RAU 2EVK8 SB3-03-01Musta2.625 "€5.67
NITE IZE SB3-03-11 Kaksinkertainen portaaton sulkurengas 2-5 / 8 tuumaa hopea | AB9RAV 2EVL1 SB3-03-11Hopea2.625 "€5.67
NITE IZE SB4-03-11 Double Gated Carabiner 3-1 / 2 tuuman hopea | AB9RAW 2EVL4 SB4-03-11Hopea3.5 "€6.58
NITE IZE SB5-03-01 Double Gated Carabiner 4-3 / 8 tuuman musta | AB9RAX 2EVL5 SB5-03-01Musta4.375 "€7.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE SB1-2PK-01 kaksoissulkurengas, 1-9/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€7.89 / yksikkö