Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE LHS-03 -kotelonylon Aa L123 C- ja D-soluille AC9JCZ 3GUH4

NITE IZE LHS-03 Nylon-kotelo Aa L123 C- ja D-kennoille

Varastossa
Tuote: AC9JCZ Malli: LHS-03Ristiviite: 3GUH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLite kotelon joustava
VäriMusta
Korkeus1.77 "
Pituus5.87 "
Leveys2.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)11.13
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE LHS-03 Nylon-kotelo Aa L123 C- ja D-kennoille
€14.52 / yksikkö