Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE KRK-03-01 KeyRack - Musta | AF2JXX 6UKP8

NITE IZE KRK-03-01 KeyRack - musta

Varastossa
Tuote: AF2JXX Malli: KRK-03-01Ristiviite: 6UKP8
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
€11.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimenperä
VäriMusta
rakentaminenMuoviset runko / ruostumattomat teräsportit
MateriaaliMuoviset runko / ruostumattomat teräsportit
Kokonaispituus2.875 "
Rengas Dia.1-1 / 4 tuumaa
Ring Koko1.25 "
TyyppiTeline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenRing KokoTyyppiHinta
NITE IZE KRS-03-11 avaimenperä ruostumatonta terästä hopea | AC6MZB 35R846 KRS-03-11Hopea---€20.70
NITE IZE BRG-M1-R3 avaimenperä iso hopea tekstuuri musta AG4LHF 34GN70 BRG-M1-R3MustaRuostumaton teräs2"Suuri€22.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE KRK-03-01 KeyRack - musta
€11.33 / yksikkö