Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE KMT-01-R3 Karabiinikiinnike Matta 11/16 mustalla | AG4LHB 34GN66

NITE IZE KMT-01-R3 karabiinikiinnike Matte 11/16 musta

Varastossa
Tuote: AG4LHB Malli: KMT-01-R3Ristiviite: 34GN66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkurenkaiden avainpidike
LiitetyyppiKarabinieeri
VäriMusta
rakentaminenRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Ring Koko11 / 16 "
TyyppiMonitoimityökalun avaimenperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205510000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunRing KokoTyyppiHinta
NITE IZE KIC-11-R3 sulkurengaspidike hopeanvärinen 11/16 tuuman | | AG4LHA 34GN65 OSA-11-R3HopeaHopea rakenne1.156 "Key Holder€8.44
NITE IZE KMT-11-R3 Karabiinihaka hopeanvärinen 1-11 / 16 tuumaa AG4LHC 34GN67 KMT-11-R3HopeaHopea rakenne11 / 16 "Monitoimityökalun avaimenperä€10.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE KMT-01-R3 karabiinikiinnike Matte 11/16 musta
€10.88 / yksikkö