NILFISK 7-24110F Letku 1-1/2 tuumaa halkaisija 3 jalkaa 3-3/8 tuumaa kirkas | AG3FPR 33JG53

NILFISK 7-24110F Letku 1-1/2 tuumaa halkaisija 3 jalkaa 3-3/8 tuumaa kirkas

Varastossa
Tuote: AG3FPR Malli: 7-24110FRistiviite: 33JG53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku
VäriPoista valinta
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus3 jalkaa 3-3 / 8 "
Materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3917390050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 7-24110F Letku 1-1/2 tuumaa halkaisija 3 jalkaa 3-3/8 tuumaa kirkas
€128.89 / yksikkö