NILFISK 55100030 Jäähdytysneste tyhjiö 1-1 / 2 tuumaa (38 mm) polyuretaania AH3RBZ 33JG43

NILFISK 55100030 Jäähdytysnesteen tyhjiö 1-1/2 tuumaa (38mm) polyuretaani

Varastossa
Tuote: AH3RBZ Malli: 55100030Ristiviite: 33JG43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,771.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysnesteen tyhjiö
Ilmavirta150 CFM
Ampeeria13.3
Kuivakapasiteetti5.8 gal.
Head TypeYleinen ohitus
Korkeus48 "
Letkun halkaisija.1-1 / 2 "(38 mm)
Letkun pituus9ft.
Letkun materiaalipolyuretaani
Hz60
Tulo Dia.2"
Pituus35 "
VaiheYksi
Virtajohdon pituus50ft.
Äänitaso70
Jännite120
Watts1600
Märkä kapasiteetti19.8 gal.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 55100030 Jäähdytysnesteen tyhjiö 1-1/2 tuumaa (38mm) polyuretaani
€9,771.47 / yksikkö