Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 5149 Kaupallinen imusuulake 16 nro M60004 | AA2NPC 10U931

NILFISK 5149 Kaupallinen vetolasta 16 nro M60004

Varastossa
Tuote: AA2NPC Malli: 5149Ristiviite: 10U931

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin imuletkun työkalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus16 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 5149 Kaupallinen vetolasta 16 nro M60004
€239.64 / yksikkö