Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 1470745010 kertakäyttöinen pussi - pakkaus 3 | AD9HVW 4RYH6

NILFISK 1470745010 Kertakäyttöinen laukku - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9HVW Malli: 1470745010Ristiviite: 4RYH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Bag TypePöly
MateriaaliSynteettinen
Uudelleen käytettäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBag TypeKorkeusPituusMateriaaliUudelleen käytettäväTyyppiLeveysHinta
NILFISK 1470746010 Laukku märkä / kuiva kangas 4 tuumaa - pakkaus 3 | AD9HVX 4RYH7 1470746010Märkä / kuiva20 "4"KangasKertakäyttöisellä-16 "€85.17
NILFISK 1471097500 pussi Hepa-paperi - pakkaus 5 | AD9HVZ 4RYH9 1471097500-17 "4"PaperiKertakäyttöiselläPaperi, HEPA, kertakäyttöinen8"€47.55
NILFISK 82367810 Laukku, 6 tuumaa, kertakäyttöinen paperi - 5 kpl pakkaus | AF4BAV 8NHA8 82367810-24 "6"PaperiKertakäyttöisellä-10 "€50.51
NILFISK 1406905020 Hepa-paperipussi - pakkaus 10 | AF4DAE 8RJX6 1406905020Kuivaa7"4"PaperiKertakäyttöiselläKuiva, HEPA, paperi, ei voida käyttää uudelleen23 "€79.60
NILFISK 1407015040 -pussipaperi - pakkaus 10 | AF4ZPJ 9TA41 1407015040Kuivaa20 "4"PaperiKertakäyttöisellä-16 "€60.03
NILFISK 107418525 Erittäin tehokas fleecepussi, 4 tuumaa x 15 tuumaa korkeus, 5 kpl | CD3WYH 488Y72 107418525Fleece15 "15 "FleeceKertakäyttöisellä-4"€50.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 1470745010 Kertakäyttöinen laukku - 3 kpl pakkaus
€60.48 / yksikkö