NILFISK 1406430500 Letkun asennus | AF4JWV 8YFA7

NILFISK 1406430500 Letkukokoonpano

Tuote: AF4JWV Malli: 1406430500Ristiviite: 8YFA7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€100.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin letkukokoonpano
Pituus6"
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaDK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 1406430500 Letkukokoonpano
€100.66 / yksikkö