NICHOLSON PN P-VH210-C1S1A2 ohjausventtiili 250 psi valurauta | AF7FKF 20XW45

NICHOLSON PN P-VH210-C1S1A2 ohjausventtiili 250 Psi valurauta

Varastossa
Tuote: AF7FKF Malli: PN P-VH210-C1S1A2Ristiviite: 20XW45

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,944.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
Rungon materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8481809020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON PN P-VH210-C1S1A2 ohjausventtiili 250 Psi valurauta
€3,944.43 / yksikkö