Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 21854 Pyöreä viila 10 tuuman pituus 3/8 tuuman halkaisija | AB8WKA 2A498

NICHOLSON 21854 Pyöreä viila 10 tuumaa pituus 3/8 tuumaa halkaisijaltaan

Varastossa
Tuote: AB8WKA Malli: 21854Ristiviite: 2A498

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä tiedosto
LeikkaustyyppiPaskiainen / sinkku
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus10 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaBR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 21854 Pyöreä viila 10 tuumaa pituus 3/8 tuumaa halkaisijaltaan
€20.95 / yksikkö