Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 12967 Neliötiedosto American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065

NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4XDF Malli: 12967Ristiviite: 13H065

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliötiedosto
Leikkaustyyppikusipää
Halkaisija1 / 4 "
reunatTuplaleikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoNeliö
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21520N Puu, 21474 Muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHalkaisijaPituusLeveysHinta
NICHOLSON 12790 Square File American Bastard 4 tuumaa | AA4XDD 13H063 12790kusipää5 / 32 "4"5 / 32 "€19.53
NICHOLSON 12857 Square File American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Tasoita5 / 32 "4"-€22.18
NICHOLSON 13033 Square File American Smooth 6 tuumaa | AA4XDH 13H067 13033Tasoita1 / 4 "6"1 / 4 "€23.57
NICHOLSON 13081 Square File American Bastard 8 tuumaa | AA4XDJ 13H068 13081kusipää5 / 16 "8"-€24.31
NICHOLSON 13147 Square File American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070 13147Tasoita5 / 16 "8"-€26.21
NICHOLSON 13262 Neliöviila American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072 13262Tasoita3 / 8 "10 "-€36.83
NICHOLSON 13310 Square File American Bastard 12 tuumaa | AA4XDP 13H073 13310kusipää1 / 2 "12 "-€47.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 12967 Square File American Bastard 6 tuumaa
€19.50 / yksikkö