Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 07719N Sorviviila American Bastard 14 In | AA4XDV 13H078

NICHOLSON 07719N Sorviviila American Bastard 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4XDV Malli: 07719NRistiviite: 13H078

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkäkulmainen sorvi
Leikkaustyyppikusipää
reunatSafe Edge
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus14 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21474 Muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 07719N Sorviviila American Bastard 14 tuumaa
€57.67 / yksikkö