Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 05190N Puolipyöreä viila 14 tuuman toinen putkilinja | AE7ZQR 6C962

NICHOLSON 05190N puolipyöreä viila, 14 tuuman toinen putkilo

Varastossa
Tuote: AE7ZQR Malli: 05190NRistiviite: 6C962

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipe Liner File
LeikkaustyyppiPaskiainen / sinkku
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus14 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaBR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 05190N puolipyöreä viila, 14 tuuman toinen putkilo
€56.41 / yksikkö