Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 03797N Litteä viila Amerikan toinen suorakulmainen 12 tuumaa | AA4XCA 13H037

NICHOLSON 03797N litteä viila amerikkalainen toinen suorakaiteen muotoinen 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4XCA Malli: 03797NRistiviite: 13H037

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä tiedosto
LeikkaustyyppiToinen
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus12 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21528N Puu tai 21474 Muovi
Paksuus9 / 32 "
Leveys1.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiKahvan muotoiluPituusPaksuusLeveysHinta
NICHOLSON 03929N Litteä viila - Amerikan sileä suorakulmainen 14 tuumaa | AA4XCC 13H039 03929NTasoitaEi eristetty14 "7 / 32 "1 11 / 32 "€63.51
NICHOLSON 03980N Litteä viila American Bastard Rectangular 16 In | AA4XCD 13H040 03980NkusipääEi eristetty16 "11 / 32 "1 17 / 32 "€66.40
NICHOLSON 07894N Flat Magicut File 8 tuuman amerikkalainen | AA9VLD 1G690 07894NYksi kulmikkailla hampaillaEi eristetty8"--€23.01
NICHOLSON 03665N Flat File 10 tuuman paskiainen / kaksinkertainen amerikkalainen | AB8WKE 2A504 03665NPaskiainen / kaksinkertainenTang10 "1 / 4 "31 / 32 "€27.34
NICHOLSON 21868HN Käsiviila 10 tuuman litteä paskiainen Ergo -kahva | AE4NMQ 5LZ85 21868HNPaskiainen / kaksinkertainenPyöreä ergonominen kumi10 "-2.5 "€29.74
NICHOLSON 03764N Flat File 12 tuuman paskiainen / kaksinkertainen amerikkalainen | AE7QYE 6A625 03764NPaskiainen / kaksinkertainenTang12 "9 / 32 "1.156 "€41.16
NICHOLSON 03731N Flat File 10 tuuman sileä / kaksinkertainen amerikkalainen | AE7QYL 6A633 03731NSileä / kaksinkertainenEi eristetty10 "--€39.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 03797N litteä viila amerikkalainen toinen suorakaiteen muotoinen 12 tuumaa
€41.32 / yksikkö