Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO U624 1/2 putken hihna 1/2 tuumaa - pakkaus 5 | AE4YNM 5P131

NIBCO U624 1/2 putken hihna 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4YNM Malli: U624 1/2Ristiviite: 5P131

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkihihna
MateriaaliKupari
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineVavan kokoPkg. MääräHinta
NIBCO 624 2 putkihihna 2 tuumaa | AC8FKA 39R533 624 2291 psi @ 200 astetta F2"1€2.72
NIBCO 624 5/8 putkihihna 5/8 tuumaa | AC8FMF 39R584 624 5 / 8505 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1€1.19
NIBCO U624 3/8 putkihihna 3/8 tuumaa - pakkaus 5 | AE4YNL 5P130 U624 3-1 / 2 "5€26.38
NIBCO U624 3/4 putkihihna 3/4 tuumaa - pakkaus 5 | AE4YNN 5P132 U624 3-7 / 8 "5€10.36
NIBCO U624 1 putken hihna 1 tuuma - pakkaus 5 | AE4YNP 5P133 U624 1-1.125 "5€49.78
NIBCO C624 11/4 putkihihna 1 1/4 tuumaa Pk5 | AE4YNQ 5P134 C624 11-1.375 "5€50.90
NIBCO C624 11/2 putkihihna 1 1/2 tuuman Pk5 | AE4YNR 5P135 C624 11-1.625 "5€66.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO U624 1/2 putken hihna 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€26.70 /pakkaus