Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO U6072I 1 Kyynärpää 90 Keskisäde 1 Tuuma | AE4YLC 5P071

NIBCO U6072I 1 kyynärpää 90 keskisäde 1 in

Varastossa
Tuote: AE4YLC Malli: U6072I 1Ristiviite: 5P071

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€10.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, keskisäde
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine494 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO U6072I 1/2 kyynärpää 90 keskisäde 1/2 tuumaa | AE4YKZ 5P068 U6072I 1FTG x C.722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€6.46
NIBCO U6072I 5/8 kyynärpää 90 keskisäde 5/8 tuumaa | AE4YLA 5P069 U6072I 5FTG x C.631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€9.61
NIBCO U6072I 3/4 kyynärpää 90 keskisäde 3/4 tuumaa | AE4YLB 5P070 U6072I 3FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€6.92
NIBCO U607I 1/2 kyynärpää 90 keskisäde C x C | AE4YLJ 5P079 U607I 1C x C.722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€4.36
NIBCO U607I 3/4 kyynärpää 90 keskisäde C x C | AE4YLL 5P081 U607I 3C x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€6.30
NIBCO U607I 1 Kyynärpää 90 Keskisäde C x C | AE4YLM 5P082 U607I 1C x C.494 psi @ 100 astetta F1.125 "1"€9.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO U6072I 1 kyynärpää 90 keskisäde 1 in
€10.19 / yksikkö