Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO C7073 1 / 2x3 / 8 pienentävä kyynärpää 90 valettu kupari C x Fnpt | AE4YPD 5P149

NIBCO C7073 1/2x3/8 pienentävä kyynärpää 90 valukupari C x Fnpt

Varastossa
Tuote: AE4YPD Model: C7073 1/2x3/8Ristiviite: 5P149

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x FNPT
Max. Paine722 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "x 1 / 2"
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 707R-LF 11 / 4X3 / 4 pienentävä kyynärpää 90 astetta C x C 1-1 / 4 x 3 / 4in | AD3MMK 40F205 707R-LF 11/4X3/4Matala lyijy valettu pronssiC x C.351 psi--20 - 200 astetta F1-1/4" x 3/4"€72.21
NIBCO 707R-LF 11 / 2X1 Pienentävä kyynärpää 90 astetta C x C 1-1 / 2 x 1 In | AD3MML 40F206 707R-LF 11 / 2X1Matala lyijy valettu pronssiC x C.327 psi--20 - 200 astetta F1-1 / 2 "x 1"€71.65
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 4 pienentävä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 3/4 tuumaa | AD3MMP 40F209 707-3R-LF 1/2X3/4Matala lyijy valettu pronssiC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 - 200 astetta F1 / 2 "€31.82
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 8 pienentävä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 3/8 tuumaa | AD3MMQ 40F210 707-3R-LF 1/2X3/8Matala lyijy valettu pronssiC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 - 200 astetta F1 / 2 "€20.46
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X1 / 4 pienentävä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 1/4 tuumaa | AD3MMR 40F211 707-3R-LF 1/2X1/4Matala lyijy valettu pronssiC x FNPT623 psi1 / 4 "-20 - 200 astetta F1 / 2 "€23.57
NIBCO 7073R-LF 3/4X1 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 3/4 x 1 tuumaa | AD3MMT 40F212 7073R-LF 3 / 4X1Matala lyijy valettu pronssiC x FNPT623 psi1"-20 - 200 astetta F3 / 4 "€52.42
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 / 2 pienentävä kyynärpää 90 astetta 3/4 x 1/2 tuumaa | AD3MMU 40F213 7073R-LF 3/4X1/2Matala lyijy valettu pronssiC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 - 200 astetta F3 / 4 "€26.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO C7073 1/2x3/8 pienentävä kyynärpää 90 valukupari C x Fnpt
€10.16 / yksikkö