Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 911R 2X2X11 / 2 Dwv-pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AC8FKX 39R553

NIBCO 911R 2X2X11/2 Dwv Reducing Tee Wrot Copper C x C x C

Varastossa
Tuote: AC8FKX Model: 911R 2X2X11/2Ristiviite: 39R553

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV-pelkistävä t-paita
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C x C.
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2 "x 2" x 1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 911RR 2X11 / 2X11 / 2 Dwv-pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AC8FQZ 39R672 911RR 2X11/2X11/22-1/8" x 1-5/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "€41.36
NIBCO 911RR 2X11 / 2X2 Dwv-pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AC8FRT 39R689 911RR 2X11/2X22-1/8" x 1-5/8" x 2-1/8"2 "x 1-1 / 2" x 2 "€42.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 911R 2X2X11/2 Dwv Reducing Tee Wrot Copper C x C x C
€29.05 / yksikkö