Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 812 11/2 Dwv Long Turn Tee Wye valettu pronssi | AC6WKT 36N551

NIBCO 812 11/2 Dwv Long Turn Tee Wye valettu pronssi

Varastossa
Tuote: AC6WKT Malli: 812 11/2Ristiviite: 36N551

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV Long Turn Tee Wye
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C x C.
Max. Paine291 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1.625 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 812 2 Dwv Long Turn Tee Wye valettu pronssi 2 tuumaa | AC6WKR 36N550 812 2351 psi @ 200 astetta F2.125 "2"€119.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 812 11/2 Dwv Long Turn Tee Wye valettu pronssi
€56.27 / yksikkö