Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 810R 2X2X11 / 2 Wye-valettu pronssi C x C x C | AC6WKQ 36N549

NIBCO 810R 2X2X11/2 pelkistävä Wye Cast Bronze C x C x C

Varastossa
Tuote: AC6WKQ Model: 810R 2X2X11/2Ristiviite: 36N549

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistää Wye
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C x C.
Max. Paine395 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2 "x 2" x 1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 810R 2X2X11/2 pelkistävä Wye Cast Bronze C x C x C
€67.95 / yksikkö