Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 802F 11/4 Dwv-kierteitetty kappale valettu pronssi C x Mnpt | AC6WKH 36N542

NIBCO 802F 11/4 Dwv kierrekappale valettu pronssi C x Mnpt

Varastossa
Tuote: AC6WKH Malli: 802F 11/4Ristiviite: 36N542

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV-kierteitetty pala
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x MNPT
Max. Paine466 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1-3/8" x 1-1/4"
Putken koko1.25 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 802F 11/2 Dwv-kierteitetty kappale valettu pronssi C x Mnpt | AC6WKJ 36N543 802F 11395 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€22.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 802F 11/4 Dwv kierrekappale valettu pronssi C x Mnpt
€25.13 / yksikkö