Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 7334 1 Asennus Union Cast Pronssi C x Mnpt 1 In | AC6WJY 36N533

NIBCO 7334 1 liitosliitos valettu pronssi C x Mnpt 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WJY Malli: 7334 1Ristiviite: 36N533
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
€88.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSopiva unioni
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x MNPT
Max. Paine395 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "x 1"
Putken koko1"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 7333 1/2 sopiva Union Cast Pronssi C x Fnpt | AC6WJR 36N527 7333 1 / 2Valettu pronssiC x FNPT577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1 / 2 "-20 - 400 astetta F1 / 2 "€34.24
NIBCO 7333 3/4 sopiva Union Cast Pronssi C x Fnpt | AC6WJT 36N528 7333 3 / 4Valettu pronssiC x FNPT466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "3 / 4 "-20 - 400 astetta F3 / 4 "€47.05
NIBCO 7333 1 Asennusliitin valettu pronssi C x Fnpt 1 In | AC6WJU 36N529 7333 1Valettu pronssiC x FNPT395 psi @ 200 astetta F1.125 "1"-20 - 400 astetta F1"€88.53
NIBCO 7333 11/4 Asennusliitin valettu pronssi C x Fnpt | AC6WJV 36N530 7333 11 / 4Valettu pronssiC x FNPT351 psi @ 200 astetta F1.375 "1.25 "-20 - 400 astetta F1.25 "€155.18
NIBCO 7333 2 Asennus Union Cast Pronssi C x Fnpt 2 In | AC6WJW 36N531 7333 2Valettu pronssiC x FNPT291 psi @ 200 astetta F2.125 "2"-20 - 400 astetta F2"€312.23
NIBCO 7334 3/8 Asennus Union Cast Pronssi C x Mnpt | AC6WJX 36N532 7334 3 / 8Valettu pronssiC x MNPT623 psi @ 200 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "-20 - 400 astetta F3 / 8 "€36.54
NIBCO 7334 11/4 Asennus Union Cast Pronssi C x Mnpt | AC6WJZ 36N534 7334 11 / 4Valettu pronssiC x MNPT351 psi @ 200 astetta F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 - 400 astetta F1.25 "€117.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 7334 1 liitosliitos valettu pronssi C x Mnpt 1 tuumaa
€88.27 / yksikkö