Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 7245A 1/2 Hy-set ripustin 1/2 tuumaa | AC6WJP 36N525

NIBCO 7245A 1/2 Hy-set ripustin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WJP Malli: 7245A 1/2Ristiviite: 36N525

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHy-Set-ripustin
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC
Max. Paine577 psi @ 200 astetta F
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PainePutken kokoHinta
NIBCO 7245A 3/4 Hy-set ripustin 3/4 tuumaa | AC6WJQ 36N526 7245A 3Hy-Set-ripustin466 psi @ 200 astetta F3 / 4 "€12.64
NIBCO B213750 HY-Set Ripustin, 1/2 tuuman putki/putki, pronssi | BU4QEG B213750Ripustin--€18.63
Tarjouspyyntö
NIBCO B213850 HY-Set ripustin, 1 tuuman putki/putki, pronssi | BU4QER B213850Ripustin--€18.84
Tarjouspyyntö
NIBCO B213800 HY-Set Ripustin, 3/4 tuuman putki/putki, pronssi | BU4QEY B213800Ripustin--€21.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 7245A 1/2 Hy-set ripustin 1/2 tuumaa
€8.91 / yksikkö