Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 712RLF-121214 Tee Matalan lyijyn valettu pronssi C x C x FNPT | AJ2HUT 5GEW7

NIBCO 712RLF-121214 Tee Matalalyijyvalu pronssi C x C x FNPT

Varastossa
Tuote: AJ2HUT Malli: 712RLF-121214Ristiviite: 5GEW7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Yhteyden tyyppiC x C x FNPT
MateriaaliMatala lyijy valettu pronssi
Max. Paine577 psi
Dia ulkopuolella.5/8 "x 5/8" x 1/4 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0716
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 712LF-12 Tee Matalan lyijyn valettu pronssi C x C x FNPT | AJ2HUR 5GEW6 712LF-12577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€17.29
NIBCO 712LF-34 Tee Matalan lyijyn valettu pronssi C x C x FNPT | AJ2HUU 5GEW8 712LF-34466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€26.25
NIBCO 712RLF-343412 Tee matala lyijyvalettu pronssi C x C x FNPT | AJ2HUV 5GEW9 712RLF-343412466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "€27.58
NIBCO 712LF-1 Tee matala lyijyvalettu pronssi C x C x FNPT | AJ2HUW 5GEX0 712LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"€58.76
NIBCO 712RLF-1134 Tee matala lyijy valettu pronssi C x C x FNPT | AJ2HUX 5GEX1 712RLF-1134395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "3 / 4 "1"€47.80
NIBCO 712RLF-1112 Tee matala lyijy valettu pronssi C x C x FNPT | AJ2HUY 5GEX2 712RLF-1112395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1"€45.02
NIBCO 712RLF-1141141 Tee matala lyijy valettu pronssi C x C x FNPT | AJ2HUZ 5GEX3 712RLF-1141141351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "€63.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 712RLF-121214 Tee Matalalyijyvalu pronssi C x C x FNPT
€18.28 / yksikkö