Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 710-3-LF 3/4 Tee Matala Lyijy Valettu Pronssi Fnpt x Fnpt x C | AD3MNK 40F228

NIBCO 710-3-LF 3/4 Tee Matalalyijyinen valettu pronssi Fnpt x Fnpt x C

Varastossa
Tuote: AD3MNK Malli: 710-3-LF 3/4Ristiviite: 40F228

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x C.
Max. Paine623 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
NIBCO 710-3-4-LF 3/4 Tee Matala Lyijy Valettu Pronssi Fnpt x Mnpt x C | AD3MNP 40F232 710-3-4-LF 3/4FNPT x MNPT x C.€40.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 710-3-LF 3/4 Tee Matalalyijyinen valettu pronssi Fnpt x Fnpt x C
€37.70 / yksikkö