Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 70735LF-1 Drop Ear kyynärpää 90 matala lyijy valettu pronssi | AJ2HUF 5GEV4

NIBCO 70735LF-1 Drop Ear Kyynärpää 90 Matala Lyijy Valettu Pronssi

Varastossa
Tuote: AJ2HUF Malli: 70735LF-1Ristiviite: 5GEV4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota korvan kyynärpää, 90 astetta
Yhteyden tyyppiC x FNPT
MateriaaliMatala lyijy valettu pronssi
Max. Paine395 psi
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "x 1"
Putken koko1"
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2182
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.27
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 70735 1 tippa korvan kyynärpää 90 valettua pronssia C x Fnpt | AC6WHQ 36N503 70735 1Valettu pronssiC x FNPT395 psi @ 200 astetta F1.125 "1"-20 - 400 astetta F1"€54.34
NIBCO 70735LF-12 pudotuskorvan kyynärpää 90 matalan lyijyn valettu pronssi | AE3NJP 5EFW3 70735LF-12Matala lyijy valettu pronssiC x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 - 400 astetta F1 / 2 "€19.85
NIBCO U70735 1/2 pudotettava korvan kyynärpää 90 valettu kupari C x Fnpt | AE4YPJ 5P154 U70735 1Valettu kupariC x FNPT722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "-20 - 400 astetta F1 / 2 "€12.44
NIBCO C7075 1/2 pudotettava korvakyynärpää 90 valettu kupari C x C | AE4YPN 5P158 C7075 1Valettu kupariC x C.722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "--20 - 400 astetta F1 / 2 "€10.09
NIBCO 70735LF-34 Drop Ear kyynärpää 90 matala lyijy valettu pronssi | AJ2HUD 5GEV2 70735LF-34-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 - 200 astetta F3 / 4 "€24.36
NIBCO 70735RLF-3412 Drop Ear kyynärpää 90 matalan lyijyn valettu pronssi | AJ2HUE 5GEV3 70735RLF-3412-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 - 200 astetta F3 / 4 "€44.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 70735LF-1 Drop Ear Kyynärpää 90 Matala Lyijy Valettu Pronssi
€73.38 / yksikkö