Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 705D 1 ilmanottokyynärpää valettu pronssi C x C 1 x 1 In | AC6WHJ 36N496

NIBCO 705D 1 tuuletusaukko kyynärpää valettu pronssi C x C 1 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WHJ Malli: 705D 1Ristiviite: 36N496

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuleta kyynärpää
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine395 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 705D 1/2 tuulettimen kyynärpää valettu pronssi 1/2 x 1/2 tuumaa | AC6WHG 36N494 705D 1Valettu pronssi577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "-20 - 400 astetta F1 / 2 "€15.49
NIBCO 705D 3/4 tuulettimen kyynärpää valettu pronssi 3/4 x 3/4 tuumaa | AC6WHH 36N495 705D 3Valettu pronssi466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "-20 - 400 astetta F3 / 4 "€21.03
NIBCO 705D-LF 1 ilmanottokyynärpää matalajohdin valettu pronssi C x C | AD3MMJ 40F204 705D-LF 1Matala lyijy valettu pronssi395 psi--20 - 200 astetta F1"€47.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 705D 1 tuuletusaukko kyynärpää valettu pronssi C x C 1 x 1 tuumaa
€36.28 / yksikkö