Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 701D-LF 1/2 tyhjennyskytkimen pronssi 1/2 tuumaa C x C | AD3MMC 40F193

NIBCO 701D-LF 1/2 tyhjennysliitin pronssi 1/2 tuumaa C x C

Varastossa
Tuote: AD3MMC Malli: 701D-LF 1/2Ristiviite: 40F193

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskytkin
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine577 psi
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 701D 1/2 valukytkin, valettu pronssi C x C 1/2 tuumaa AC6WGX 36N484 701D 1Valettu pronssi577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "-20 - 400 astetta F1 / 2 "€14.36
NIBCO 701D 3/4 tyhjennyskytkin valettu pronssi C x C 3/4 tuumaa | AC6WGY 36N485 701D 3Valettu pronssi466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "-20 - 400 astetta F3 / 4 "€16.88
NIBCO 701-D-LF 3/4 tyhjennyskytkin matalan lyijyn valettu pronssi | AD3MLU 40F185 701-D-LF 3/4Matala lyijy valettu pronssi466 psi--20 - 200 astetta F3 / 4 "€22.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 701D-LF 1/2 tyhjennysliitin pronssi 1/2 tuumaa C x C
€19.66 / yksikkö