Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 633W 3/8 Union -ruohokupari C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQJ 1WLJ6

NIBCO 633W 3/8 Union Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AQJ Malli: 633W 3/8Ristiviite: 1WLJ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine779 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 633W 1/4 Union -ruohokupari C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQH 1WLJ5 633 W 1/4912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€20.57
NIBCO 633W 1/2 Union -ruohokupari C x C 1/2 x 1/2 In | AB4AQK 1WLJ7 633 W 1/2722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€15.29
NIBCO 633W 3/4 Union Wrot Copper C x C 3/4 x 3/4 In | AB4AQL 1WLJ8 633 W 3/4582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€14.08
NIBCO 633W 1 Unionin porkkanakupari C x C 1 x 1 tuumaa 1 tuumaa | AB4AQM 1WLJ9 633W 1494 psi @ 100 astetta F1.125 "1"€31.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 633W 3/8 Union Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 tuumaa
€25.90 / yksikkö