Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 607LT 21/2 kyynärpää 90 porkkanakupari 2-1 / 2 x 2-1 / 2 tuumaa | AB3WHL 1VMB3

NIBCO 607LT 21/2 kyynärpää 90 Wrot kupari 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WHL Malli: 607LT 21/2Ristiviite: 1VMB3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine336 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.2.625 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 607LT 1/2 kyynärpää 90 Wrot Copper 1/2 x 1/2 In | AB3WHJ 1VMB1 607LT 1722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€6.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 607LT 21/2 kyynärpää 90 Wrot kupari 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa
€91.14 / yksikkö