NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus akkukäyttöinen kenttäkuorintakone | AG8HAU

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus akkukäyttöinen kenttäviivauskone

Varastossa
Tuote: AG8HAU Malli: 10004484

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,419.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrippaus kone
OhjausKäsikäyttöinen, kahvaan asennettu ruiskun säädin
SuodattaaImuletkun suodatin
Maalin tyyppiUrheilukentän maalit
VirtalähdeVaatii yhden 12 voltin 18Ah: n SLA-akun
PumppuShurflo
Pumpun tyyppiKalvo, 1.8 gpm, 35 PSI: n sisäinen ohitus
Suodattimen tyyppiKävele takana
Pyörät4, ei tasaisia ​​renkaita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.3808
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10004484 EcoLiner Plus akkukäyttöinen kenttäraivauskone on ihanteellinen urheilukenttien merkitsemiseen. Sen yksinkertaisen suunnittelun ansiosta käyttäjät voivat vaihtaa värejä nopeasti. Kahvan pehmustetut kahvat vähentävät käyttäjän väsymistä.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10004484 EcoLiner -kenttäraivauskoneessa on täysin hitsattu teräsrakenne, joka eliminoi muttereiden ja pulttien toistuvasta kiristämisestä aiheutuvan vaivan.
  • Siinä on tehokas ruiskusuutin, joka maalaa korkealaatuisia viivoja ja eliminoi korjausten tarpeen.
  • Tämä EcoLine Plus -raitanauha on varustettu suurella verkkosuodattimella, ylimääräisellä inline-suodattimella ja takaiskuventtiilillä, joka estää sotkuisen tippumisen.
  • Sen tyhjissä renkaissa on nuppikierre, joka helpottaa liikkumista epätasaisella nurmella.
  • Tämä raidoituskone voi säätää viivan leveyttä 2 - 6 tuumaa vastaamaan käyttäjän vaatimuksia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Newstripe Pump Defender: Nämä ilmattomat pumpunsuojat voitelevat ja suojaavat niitä ruosteelta, korroosiolta ja ennenaikaiselta kulumiselta.
  • 12 V ladattava akku: Nämä akut tarjoavat varavirtaa tälle raidoituskoneelle, jotta se toimii pitkiä tunteja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistaa tämä kentän raidoituskone?

A. Newstripe 10004484 EcoLiner kenttäraivauskoneessa on puhdas vesisäiliö, joka mahdollistaa paineistetun puhtaan veden suihkuttamisen konejärjestelmään.

K. Mikä on tämän koneen maalikapasiteetti?

A. 5 gallonaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdePumpun tyyppiSuodattimen tyyppiHinta
NEWSTRIPE 10004483 Ecoliner-akkukäyttöinen kenttäkuorintakone | AG8HAT 10004483Vaatii yhden 12 voltin 18Ah: n SLA-akunKalvo, 1.8 gpm, 35 PSI: n sisäinen ohitusKävele takana€1,890.00
NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Itsekulkeva kenttänauhakone | AG8HAW 10004621127 cc Briggs & Stratton OHV -moottori öljyvaroituksellaKalvo, 1.8 gpm, säädettävä 0-45 PSIItsekulkeva€4,567.50
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda GX120Kalvo, 1.8 gpm, 0-45 psiItsekulkeva-
Tarjouspyyntö
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159140 cc Briggs & Stratton 550EZ -moottoriKalvo, 1.8 gpm, 0-45 psiKävele takana-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus akkukäyttöinen kenttäviivauskone
€2,419.77 / yksikkö