NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi | AG8HAN

NEWSTRIPE 10003033 Newrider 5000 Field Line Streuer, Ilmaton ratsastus, 3000 PSI

Varastossa
Tuote: AG8HAN Malli: 10003033

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23,825.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrippaus kone
OhjausJalkakäyttöinen, ruiskutusjärjestelmän polkimet eteen- ja taaksepäin
SuodattaaIn-line, suodatin ruiskupistoolissa
Korkeus45ft.
Pituus105 "
Maalin tyyppiRuiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maaleja
VirtalähdeMoottori, 404cc Subaru
Pumpun tyyppiIlmaton, 44 gpm, säädettävä 0-3000 psi
Suodattimen tyyppiRide On
Pyörät18 "ja 16"
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 394.632
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10003033 NewRider kenttäviivaraita on ihanteellinen merkintöjen tekemiseen urheilukentille. NewRiderin korkeapaineinen ilmaton pumppu toimii tehokkaammin kuin matalapaineiset stripparit ja vähentää maalikustannuksia.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10003033 NewRider -kenttäviivaraidan voimanlähteenä on Honda GX390 -moottori kirkkaiden merkintöjen tekemiseksi.
  • Kääntyvät etupyörät noudattavat pohjan muotoja ja takaavat tasaisen raidan leveyden.
  • Sen säädettävä takaistuin varmistaa kuljettajan mukavuuden.
  • Tässä siimanauhassa on 2.5 gallonan tyhjennyssäiliö ruiskutussuuttimen ja letkujen puhdistamiseen pellolla.
  • Siinä on pikakiinnike ruiskupistoolin irrottamiseksi stensiilejä, pieniä käyriä ja vaikeapääsyisiä alueita varten.
  • Tässä ergonomisesti suunnitellussa viivanauhassa on hydrostaattinen käyttö, joka takaa sujuvat siirtymät ja rajoittaa nykimistä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Newstripe Airless Spray Gun Maintenance Kit: Nämä sarjat sisältävät pistoolin suodattimet ja ruiskutuskärjet, jotka minimoivat seisokit kulumisen tai vikojen vuoksi.
  • Uusi raita 10004147 GoalEze-sivusuihkupistooliteline: Nämä GoalEze-kiinnikkeet säästävät aikaa ahtaissa paikoissa, kuten jalkapallo- ja jääkiekkokenttien maalitolpassa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asettaa tämän viivaraidan kierroslukumittari?

A.

  • Pidä S1-painiketta painettuna 4 sekunnin ajan.
  • Nestekidenäytössä näkyy 01 (sytytystulppa syttyy kahdesti kierrosta kohti), 02 (kerran kierrosta kohti), 03 (joka toinen kierros) ja 04 (vain tunnit, ei näytä kierroslukua).
  • Vapauta S1-painike, kun olet määrittänyt haluamasi sytytystulpan sytytyskuvion.
  • Vilkkumisen jälkeen 8–10 sekuntia LCD-näyttö siirtyy takaisin kokonaistuntimittaritilaan.
  • Vakiomallin oletusarvo on 02 (kerran per kierros).

K. Kuinka asettaa LCD-näyttö näyttämään vain tunteja, ei kierroslukua?

A.

  • Pidä S1-painiketta painettuna, kunnes 04 tulee näkyviin.
  • Kun S8-painiketta on painettuna 10–1 sekuntia, näyttö palaa kokonaistuntien näyttöön.
  • Näyttö näyttää vain tunnit, kun moottori on käynnissä ilman kierroslukutietoja.

K. Minkä tyyppistä maalia voidaan käyttää tämän viivaraidan kanssa?

A. Newstripe 10003033 NewRider-kenttäviivaraita on yhteensopiva kaikkien vesi- ja öljypohjaisten maalien kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusVirtalähdeLeveysHinta
NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc | AG8HAQ 1000402625 gallonan polysäiliö50 "96 "344 cc Briggs & Stratton OHV -moottori43 "€17,955.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10003033 Newrider 5000 Field Line Streuer, Ilmaton ratsastus, 3000 PSI
€23,825.45 / yksikkö