NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc | AG8HAQ

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc

Varastossa
Tuote: AG8HAQ Malli: 10004026

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,955.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrippaus kone
OhjausJalkakäyttöinen, ruiskutusjärjestelmän polkimet eteen- ja taaksepäin
SuodattaaIn-line, suodatin ruiskupistoolissa
Korkeus50 "
Pituus96 "
Maalin tyyppiRuiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maaleja
VirtalähdeMoottori, 344cc Briggs & Stratton
Pumpun tyyppiIlmaton, 44 gpm, säädettävä 0-3000 psi
Suodattimen tyyppiRide On
Pyörät15 "ja 18"
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 340.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ride-on-ajotilassa jalkapallokentän maalaaja on suunniteltu tuottamaan kirkkaita ja suoria viivoja keinotekoisella / luonnollisella nurmikolla
    • Pikalukitus 25 jalan letkulla ruiskupistoolin helppoon poistamiseen
    • Etuosan kääntöpyörät seuraavat pohjan ääriviivoja varmistaakseen raitojen tasaisen leveyden
    • Varustettu säädettävällä korkealla istuimella, joka tarjoaa kuljettajan mukavuuden sekä helpon sisään- ja uloskäynnin
    • 2.5 gallonan huuhtelusäiliö letkun ja ruiskupistoolin helpoksi puhdistamiseksi kentällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusVirtalähdeLeveysHinta
NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi | AG8HAN 1000303350 gallonan polysäiliö89 "51 "390 cc Honda GX390 moottori47 "€23,825.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc
€17,955.00 / yksikkö