NEWSTRIPE 10000977 jalkapallokentän kaavainpakkaus, 36 tuumaa L | AG8HAZ

NEWSTRIPE 10000977 Football Field -stensiilisarja, 36 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG8HAZ Malli: 10000977

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€715.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSapluuna
Pituus36 "
MateriaaliPolyTough-muovi
Paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.3296
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10000977 jalkapallokentän stensiilisarja on ihanteellinen matkalukujen maalaamiseen. Tämä sarja eliminoi korjausten tarpeen ja luo tarkat merkinnät. Tämä kevyt kenttästensiili on ihanteellinen sekä kertakäyttöön että satunnaiseen käyttöön.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10000977 stensiilisarjassa on kestävä PolyTough-muovirakenne laajaan käyttöön.
  • Se on ihanteellinen numeroiden kaarevien osien raidoittamiseen.
  • Tämä jalkapallokenttäkaavain on hyödyllinen selkeiden merkintöjen tekemisessä mille tahansa nurmelle.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Painepesurit: Laitteisto on hyödyllinen pitäessään kaavainsarjan puhtaana ja pidentää sen käyttöikää.
  • Kaapimet: Nämä työkalut sopivat ihanteellisesti kuivuneen maalin kaapimiseen pois stensiileistä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden stensiilien paksuus?

A. 1/8 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
NEWSTRIPE 10000222 jalkapallokentän kaavainpakkaus, 72 tuumaa L | AG8HAX 1000022272 "1 / 8 "€1,274.32
NEWSTRIPE 10000223 Hash Mark jalkapallokentän kaavain | AG8HAY 10000223-1 / 8 "€243.41
NEWSTRIPE 10001709 Jalkapallokentän yksittäiset kirjaimet ja numerot, 72 tuumaa L | AG8HBB 1000170972 "1 / 8 "€214.77
NEWSTRIPE 10001724 Ncaa-jalkapallokentän kaavainpakkaus, 72 tuumaa L | AG8HBC 1000172472 "1 / 8 "€1,489.09
NEWSTRIPE 10001725 Ncaa Hash Mark -jalkapallokynä | AG8HBD 10001725-1 / 8 "€272.05
NEWSTRIPE 10001843 Jalkapallokentän suuntanuoli, 72 tuumaa L | AG8HBE 1000184372 "1 / 8 "€98.80
NEWSTRIPE 10003338 Jalkapallokentän kaavainsarja, 36 tuumaa L, 1/16 tuuman paksuus | AG8HBF 1000333836 "1 / 16 "€544.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10000977 Football Field -stensiilisarja, 36 tuumaa L
€715.91 / yksikkö