Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWCO 1 / 2-18S-FS2-WB -venttiili 1/2 tuuman hylsyhitsaus | AC6HWR 33Z872

NEWCO 1/2-18S-FS2-WB luistiventtiili 1/2 tuuman hylsyhitsaus

Varastossa
Tuote: AC6HWR Malli: 1/2-18S-FS2-WBRistiviite: 33Z872

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaLuokan 600
NoudattaminenAPI 598 kuori- ja vuototesti
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3 13 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.800-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6-19 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
NEWCO 3 / 4-18S-FS2-WB -venttiili 3/4 tuuman hylsyhitsaus | AC6HWT 33Z873 3 / 4-18S-FS2-WB3.5 "3 / 4 "6-45 / 64 "€111.86
NEWCO 01-18S-FS2-WB -venttiili, 1 tuuman hylsyhitsaus | AC6HWU 33Z874 01-18S-FS2-WB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "€140.70
NEWCO 02-18S-FS2-WB -venttiili 2 tuuman hylsyhitsaus | AC6HWV 33Z875 02-18S-FS2-WB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "€384.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO 1/2-18S-FS2-WB luistiventtiili 1/2 tuuman hylsyhitsaus
€96.60 / yksikkö