NEWCO 02-33F-CB2 kääntyvä takaiskuventtiili hiiliteräs 2 tuumaa | AC6HUZ 33Z833

NEWCO 02-33F-CB2 kääntöventtiili hiiliteräs 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HUZ Malli: 02-33F-CB2Ristiviite: 33Z833

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€760.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen7-39 / 64 "
NoudattaminenASME B16.34 / API 600
Yhteyden tyyppi300 luokan laippa
Halkeilupaine0.082 psi
Virtaus123 gpm
Pituus4.625 "
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Lämpötila750-astetta F
AsennusasentoVaakasuora
Kokonaiskorkeus2"
Tiivistemateriaali316 Ruostumaton teräs
Istuimen materiaaliHiiliteräs
Koko2"
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.265
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkeilupaineVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
NEWCO 03-33F-CB2 kääntyvä takaiskuventtiili 3 tuuman hiiliteräs | AC6HVA 33Z834 03-33F-CB20.062 psi284 gpm5.125 "2.5 "3"2.5 "€1,162.21
NEWCO 04-33F-CB2 kääntyvä takaiskuventtiili 4 tuuman hiiliteräs AC6HVB 33Z835 04-33F-CB20.068 psi519 gpm5.375 "2.875 "4mm2.875 "€1,536.01
NEWCO 06-33F-CB2 kääntyvä takaiskuventtiili hiiliteräs 6 tuumaa | AC6HVC 33Z836 06-33F-CB20.057 psi1243 gpm6.375 "3.75 "63.75 "€2,300.94
NEWCO 08-33F-CB2 Kääntöventtiili Hiiliteräs 8 tuumaa | AC6HVD 33Z837 08-33F-CB20.061 psi2287 gpm7.25 "4.25 "84.25 "€4,204.61
NEWCO 10-33F-CB2 kääntyvä takaiskuventtiili hiiliteräs 10 tuumaa | AC6HVE 33Z838 10-33F-CB20.058 psi3574 gpm24.5 "27.5 "1017.5 "€6,446.97
NEWCO 12-33F-CB2 kääntyvä takaiskuventtiili hiiliteräs 12 tuumaa | AC6HVF 33Z839 12-33F-CB20.065 psi5340 gpm28 "32.156 "12 "20.5 "€7,776.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO 02-33F-CB2 kääntöventtiili hiiliteräs 2 tuumaa
€760.96 / yksikkö