Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN VR400-XSP Applicator Manual Dual 200 ja 400ml | AC8VFV 3EAE5

NEWBORN VR400-XSP applikaattorin käsikirja Dual 200 ja 400 ml

Varastossa
Tuote: AC8VFV Malli: VR400-XSPRistiviite: 3EAE5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksisovitin
Sekoitussuhde1:1, 2:1, 4:1, 10:1
TyyppiManuaalinen, kaksoiskomponentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.02
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Napsautettavat / napsautettavat työntölevyt, teräsrunko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdeTyyppiHinta
NEWBORN 830A30 Pneumaattinen kaksinkertainen 16 ja 22 oz. | AC8VFP 3EAD9 830A301:1, 2:1, 4:1Pneumaattinen, kaksoiskomponentti€543.31
NEWBORN 850A75 applikaattori, pneumaattinen kaksoiskomponentti 56 oz | AC8VFQ 3EAE1 850A751:1Pneumaattinen, kaksoiskomponentti€1,175.83
NEWBORN 535-XSP Applicator Manual Dual Component 16 / 22oz | AC8VFR 3EAE2 535-XSP1:1, 2:1, 4:1Manuaalinen, kaksoiskomponentti€202.45
NEWBORN 750-XSP -sovittimen manuaalinen kaksoiskomponentti 28 oz. | AC8VFT 3EAE3 750-XSP10:1Manuaalinen, kaksoiskomponentti€231.81
NEWBORN 335-XSP -sovelluskäsikirja 4 sekoitussuhdetta 300 x 30 | AC8VFU 3EAE4 335-XSP10:1Manuaalinen, kaksoiskomponentti€109.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN VR400-XSP applikaattorin käsikirja Dual 200 ja 400 ml
€243.89 / yksikkö