Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN BG-45 -suutinjärjestelmän irtotulppa 45 asteen kulma | AE2MYL 4YKT6

NEWBORN BG-45 suutinjärjestelmä Bulkkitiivistepistooli 45 asteen kulma

Varastossa
Tuote: AE2MYL Malli: BG-45Ristiviite: 4YKT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistepistoolin suutinjärjestelmä
VäriKeltainen / Musta
rakentaminenMuovi
Tyyppi45 asteen kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NEWBORN BB-45-suutinsysteetti 45 asteen kulma | AE2MYK 4YKT5 BB-45€14.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN BG-45 suutinjärjestelmä Bulkkitiivistepistooli 45 asteen kulma
€24.18 / yksikkö