Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN 102D -kivääri-ase, tiputon, punainen 10 oz AG9GGH 1UMH9

NEWBORN 102D tiivistyspistooli tippumaton punainen 10 oz

Varastossa
Tuote: AG9GGH Malli: 102DRistiviite: 1UMH9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysase, tippumaton
Väripunainen
rakentaminenTeräs, EZ-työntömekanismi, telineen runko
Koko10
TyyppiHex Rod

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)19.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN 102D tiivistyspistooli tippumaton punainen 10 oz
€20.44 / yksikkö