NEW YORK WIRE FCS10113-M näyttö Lasikuitu 36 tuumaa leveys 84 tuumaa pituus | AF9ERM 29WK20

NEW YORK WIRE FCS10113-M näyttö lasikuitu 36 tuumaa leveys 84 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF9ERM Malli: FCS10113-MRistiviite: 29WK20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ja ikkunan näyttö
VäriPuuhiili
Pituus7ft.
VerkkokokoX 18 14
SilmäkokoalueKeskikokoinen
Näytön materiaaliLasikuitu
Leveys36 "
Lanka Dia.0.013 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)18.19
Laivan pituus (cm)93.6
Laivan leveys (cm)18.16
HS-koodi7019520000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.VärieräPituusVerkkokokoSilmäkokoalueTyyppiLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS8550-M -näytön lasikuitu 24 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXN 36Y922 FCS8550-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili24 "€5.75
NEW YORK WIRE FCS8553-M -näytön lasikuitu 30 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXQ 36Y924 FCS8553-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili30 "€7.05
NEW YORK WIRE FCS8555-M -näytön lasikuitu 36 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AXR 36Y925 FCS8555-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö25ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili36 "€26.03
NEW YORK WIRE FCS8558-M -näytön lasikuitu 36 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXT 36Y926 FCS8558-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili36 "€8.49
NEW YORK WIRE FCS8559-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AXU 36Y927 FCS8559-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö25ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili48 "€34.57
NEW YORK WIRE FCS8561-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AXV 36Y928 FCS8561-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö7ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili48 "€11.21
NEW YORK WIRE FCS8589-M -näytön lasikuitu 24 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AXW 36Y929 FCS8589-M0.011 "PuuhiiliOvi- ja ikkunanäyttö100ft.18x16KeskikokoinenPuuhiili24 "€61.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS10113-M näyttö lasikuitu 36 tuumaa leveys 84 tuumaa pituus
€19.83 / yksikkö