Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG TLS672-TR suorakaiteen muotoinen kattovuodon vaimennin 2.27 Lb. | AF9QNR 30PY23

NEW PIG TLS672-TR suorakaiteen muotoinen kattovuodon vaimennin 2.27 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9QNR Malli: TLS672-TRRistiviite: 30PY23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen katon vuotovirtasuoja
VäriLäpikuultava
LetkutunnusN
AsennustapaRiippuvat hihnat
Pituus10ft.
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri
Nettopaino2.27 lb
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6306192100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliNettopainoLeveysHinta
UUSI PIG TLS553-CL Suorakulmainen kattovuodonjakaja 3.65 paunaa. | AF9PYB 30PX95 TLS553-CLPoista valinta10ft.67% PVC, 33% polyesteri3.65 lb5ft.€270.31
UUSI PIG TLS553-GY Suorakulmainen kattovuodonjakaja 3.65 paunaa. | AF9PYC 30PX96 TLS553-GYHarmaa10ft.67% PVC, 33% polyesteri3.65 lb5ft.€270.31
UUSI PIG TLS553-TR Suorakulmainen kattovuodonjakaja 3.65 paunaa. | AF9PYD 30PX97 TLS553-trLäpikuultava10ft.67% PVC, 33% polyesteri3.65 lb5ft.€270.31
UUSI PIG TLS554-CL Suorakulmainen kattovuodonjakaja 13.34 paunaa. | AF9PYE 30PY02 TLS554-CLPoista valinta20ft.67% PVC, 33% polyesteri, ruostumaton teräs13.34 lb10ft.€748.09
UUSI PIG TLS554-GY Suorakulmainen kattovuodonsiirrin 13.34 Lb. | AF9PYF 30PY03 TLS554-GYHarmaa20ft.67% PVC, 33% polyesteri, ruostumaton teräs13.34 lb10ft.€748.09
UUSI PIG TLS554-TR Suorakulmainen kattovuodonjakaja 13.34 Lb. | AF9PYG 30PY04 TLS554-trLäpikuultava20ft.67% PVC, 33% polyesteri, ruostumaton teräs13.34 lb10ft.€748.09
UUSI PIG TLS672-CL Suorakulmainen kattovuodonjakaja 2.27 paunaa | AF9QNP 30PY21 TLS672-CLPoista valinta10ft.67% PVC, 33% polyesteri2.27 lb3ft.€202.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS672-TR suorakaiteen muotoinen kattovuodon vaimennin 2.27 Lb.
€202.14 / yksikkö