Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG TLS555-YW-81 Turvaviesti Katon vuodon vaimentaja 4 Lb. | AF9PYH 30PY08

NEW PIG TLS555-YW-81 Turvaviesti Katon vuodonvaimentimella 4 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9PYH Malli: TLS555-YW-81Ristiviite: 30PY08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusviesti Katon vuotovirta
VäriKeltainen
LetkutunnusN
AsennustapaRiippuvat hihnat
Pituus5ft.
Materiaali67% PVC, 33% polyesteri
Nettopaino4 lb
Leveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6306192100

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG TLS555-YW-81 Turvaviesti Katon vuodonvaimentimella 4 Lb.
€227.52 / yksikkö