Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PLR229 Spillblocker Pöytälevy Dike Keltainen 1 Tuumaa AF9QKP 30PW60

NEW PIG PLR229 Spillblocker Tabletop Dike Keltainen 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9QKP Malli: PLR229Ristiviite: 30PW60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytälevy
VäriKeltainen
Korkeus3 / 4 "
Pituus4ft.
Materiaalipolyuretaani
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3926909987

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR229 Spillblocker Tabletop Dike Keltainen 1 tuumaa
€139.36 / yksikkö