UUSI PIG MAT302 imukykyinen matotyyny 22 gallonaa PK200 | AH2XXT 30RA50

NEW PIG MAT302 imukykyinen mattotyyny 22 gallonaa PK200

Varastossa
Tuote: AH2XXT Malli: MAT302Ristiviite: 30RA50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen matto
ImeytymispainoValo
VäriVaaleanpunainen
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Pituus20 "
Materiaalipolypropeeni
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.22 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Staattinen hajoava: Ei
    • Rakennuksen kerrokset: 8
    • Kierrätetty sisältö (%): Ei kierrätettyä sisältöä
    • Rei'itetty: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG MAT4305 imukykyinen matto, 4 gallonaa PK3 AH2XXU 30RA66 mat 4305RaskasValkoinenÖljypohjaiset nesteet72.5 "Kyllä4 gal.28 "€75.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT302 imukykyinen mattotyyny 22 gallonaa PK200
€236.87 / yksikkö