Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG MAT4305 imukykyinen matto, 4 gallonaa PK3 AH2XXU 30RA66

NEW PIG MAT4305 imukykyinen mattotyyny 4 gallonaa PK3

Varastossa
Tuote: AH2XXU Malli: MAT4305Ristiviite: 30RA66

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen matto
ImeytymispainoRaskas
VäriValkoinen
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Pituus72.5 "
Materiaalipolypropeeni
UV-suojaKyllä
Absorboitu määrä / kg.4 gal.
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Staattinen hajoava: Ei
    • Rakennuksen kerrokset: 8
    • Kierrätetty sisältö (%): Ei kierrätettyä sisältöä
    • Rei'itetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG MAT302 imukykyinen matotyyny 22 gallonaa PK200 | AH2XXT 30RA50 mat 302ValoVaaleanpunainenKemiallinen, Hazmat20 "Ei22 gal.15 "€236.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT4305 imukykyinen mattotyyny 4 gallonaa PK3
€75.55 / yksikkö