UUSI PIG GEN249 pystysuora matto rullapidike musta teräs | AF9QJV 30PW04

NEW PIG GEN249 pystysuora mattorullan pidike musta teräs

Varastossa
Tuote: AF9QJV Malli: GEN249Ristiviite: 30PW04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora mattoteline
VäriMusta
Korkeus45 "
Pituus20 "
MateriaaliTeräs
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3945
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi9403200030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG GEN249 pystysuora mattorullan pidike musta teräs
€634.78 / yksikkö