UUSI PIG DRM1111-BK Ulkokäyttöinen lukitusrummun kansi Musta | AH2XXC 30PX18

NEW PIG DRM1111-BK ulkokäyttöinen lukitusrummun kansi musta

Varastossa
Tuote: AH2XXC Malli: DRM1111-BKRistiviite: 30PX18

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,031.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkolukitusrummun kansi
VäriMusta
Korkeus6"
Pituus28 "
MateriaaliSinkkipohjainen, teräs, etyleeni-vinyyliasetaatti
Rummujen määrä0
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)65.28
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
UUSI PIG DRM1111-RD ulkona lukittava rummun kansi Punainen | AH2XXD 30PX19 DRM1111-RDpunainen€1,031.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG DRM1111-BK ulkokäyttöinen lukitusrummun kansi musta
€1,031.24 / yksikkö