UUSI PIG DRM1084-RD-lukituskansi polyrumpupunaiselle | AH2XXA 30PX16

NEW PIG DRM1084-RD Lukituskansi polyrumpulle Red

Varastossa
Tuote: AH2XXA Malli: DRM1084-RDRistiviite: 30PX16

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,135.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkukansi poly-rummulle
Väripunainen
Korkeus4.375 "
Pituus23.25 "
MateriaaliTeräs, etyleeni-vinyyliasetaatti
Rummujen määrä0
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.935
Laivan korkeus (cm)73.91
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
UUSI PIG DRM1084-BK-lukituskansi polyrumpumustalle | AH2XWZ 30PX15 DRM1084-BKMusta€1,135.98
UUSI SIKKA DRM1084-YW lukituskansi polyrumpukeltaiselle | AH2XXB 30PX17 DRM1084-YWKeltainen€1,135.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG DRM1084-RD Lukituskansi polyrumpulle Red
€1,135.98 / yksikkö